JOHNSON CONTROLS Pneumatic Temperature Indicator

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp9.699.900
Spesifikasi
Connection Type (inch)1/8 NPT
ItemPneumatic Temperature Indicator
Maximum Ambient Temperature (°F)150
Maximum Operating Pressure (psi)15
Minimum Ambient Temperature (°F)-20
Minimum Operating Pressure (psi)3
Product TypePneumatic Temperature Indicator
UNSPSC41112105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These indicators connect to pneumatic temperature sensors and provide a visual readout of the measured temperature.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan