SP SCIENCEWARE Pipetman Rack Poxygrid

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
AutoclavableNo
ColorBlue
Compatible Product TypeGilson Pipetman, Microliter Pipettors
IncludesNot Applicable
ItemTube Rack
MaterialAluminum
Number of Compartments10
Overall Height (inch)6 3/4
Overall Length (inch)9
Overall Width (inch)5
Product TypePipette Stand
Total Holding Capacity(10) Pipettes, (2) Pipette Aids
UNSPSC41122801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These racks hold and organize pipettes when not in use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan