APPLETON ELECTRIC Pilot Light Control Station

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
AC Contact Rating (A)10 @ 600 V
Enclosure MaterialAluminum
Hazardous Location SpecificationClass I, Div 1 and 2, Group B, C, D, Class II, Div 1 and 2, Group E, F, G, Class III, Div 1 and 2
IP RatingIP54
ItemPilot Light Control Station
Mounting StyleFlange
NEMA Enclosure Rating3, 7, 9
Operating Temperature - Maximum (°F)104
Overall Depth (inch)4.81
Overall Width (inch)3
SeriesEFD/EFDB
UNSPSC39121104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan