ROBOHAND Parallel Gripper

Sebelum PPN:
Rp98.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)+/-0.05
Maximum Operating Pressure (bar)7
Maximum Operating Temperature (°C)80
Minimum Operating Temperature (°C)-35
Repeatability (mm)+/-0.03
Seal MaterialBuna-N
System of MeasurementMetric
UNSPSC31251511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan