LAKESIDE Pan and Tray Rack

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
BrakeNo
Caster Type(4) Swivel
ColorGray
Compatible Pan/Tray Dimensions (inch)18 x 26
Compatible Sheet Pan SizeFull Size
Depth (inch)26 1/2
Enclosed/Open/Partially EnclosedOpen
Includes TopNo
ItemPan and Tray Rack
Load Capacity (lbs)400
MaterialAluminum
NSF-certifiedYes
NestingNo
Overall Height (inch)69
Overall Width (inch)20 1/2
Product TypePan Rack
SizeFull Size
UNSPSC24101506

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knocked down sheet pan racks are cost-effective mobile storage shelves for holding pans of food.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan