Schneider Overload Module

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)24 DC
Compatible with Manufacturer Model NumberLUB12, LUB32, LUB38
Compatible with SeriesTeSys Ultra
For Use With Grainger Item Number5AB63, 5AB64
ItemOverload Module
Maximum Operating Temperature (°F)158
Maximum Rated Motor Current Adjustment (A)5
Maximum Voltage Rating (V)690 AC
Minimum Operating Temperature (°F)-13
Minumum Rated Motor Current Adjustment (A)1.25
PhaseThree
Reset TypeManual
StandardsCSA C22.2 No 60947-4-1, EN 60947-6-2, IEC 60947-6-2, REACH, RoHS, UL Listed 60947-4-1
Trip Class10
UNSPSC39121521

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Control units pair with power bases and provide control and thermal overload protection for motors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait