BANNER STAKES Belt Head Out of Service Retractable (Sabuk Pembatas)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Belt ColorYellow
Belt Length (ft)15
Belt PatternNo Pattern
Belt Width (inch)2 1/2
Includes15 ft Retractable Belt
ItemRetractable Belt Head
LegendOut of Service
Legend ColorBlack
Overall Height (inch)42
Resistance PropertiesRust Resistant
UNSPSC46161507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These items replace worn or damaged retractable belt barrier cassettes. They should be matched to a compatible belt barrier post or wall-mount unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan