CHICAGO METALLIC Muffin Pan (Cetakan Kue)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Capacity (oz)3.8
ColorSilver
Dishwasher SafeNo
Freezer SafeNo
Gauge (ga)20
ItemMuffin Pan
MaterialAluminum
NSF-certifiedNo
Oven SafeYes
Overall Depth (inch)1 3/8
Pan StyleCupcake Pan
UNSPSC52151901

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pans have several small wells in the baking dish for making cupcakes and muffins.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan