SCIENTIFIC LABWARES Moisture Free Sample Box

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ApplicationSoil Analysis
Capacity (ml)298
ColorSilver
Diameter (mm)88.9
FinishSatin
For use withGeneral Lab
ItemMoisture Free Sample Box
MaterialAluminum
Overall Height (mm)48.26
Product TypeMoisture Free Sample Box
UNSPSC41104017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan