NEW AGE INDUSTRIAL Mat Rack

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Caster Type(2) Swivel w/Brake, (4) Swivel
ItemMat Rack
MaterialAluminum
Maximum Load Capacity (lbs)500
NSF-certifiedNo
Number of Casters4
Overall Height (inch)40
Overall Length (inch)27 1/2
Overall Width (inch)41 1/4
Product TypeMat Rack
UNSPSC24101503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan