DAMAN Manifold Series Circuit DO3 Series

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminum
ItemManifold
Mounting Hole Size (inch)0.31
NFPA SizeD03
Operating Temperature - Maximum (°F)150
Overall Height (inch)3
Overall Length (inch)10.625
Overall Width (inch)3
Port Connection GenderFemale
Port Connection Size (inch)1/2
Port Connection TypeNPT
Pressure (Maximum) (psi)3,000
SeriesDO3
UNSPSC40141608

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Valve manifolds mount multiple hydraulic valves and allow individual operation of multiple circuits connected to a single power unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan