MSA XTIRPA Lower Mast Extension

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Anchorage Point Rating (lb)5000
ColorYellow
Compatible ComponentDavit Arm
Confined Space ComponentLower Mast Extension
Entry OrientationVertical
FinishPowder Coated
For use withManhole Guard
Height (inch)24
ItemLower Mast Extension
Mast Diameter (inch)3
MaterialAluminum
SeriesXTIRPA
StandardsANSI, OSHA
Tensile Strength (lbs)3,664
UNSPSC31160000
Weight Capacity (lbs)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mast extensions attach between a davit base and a mast arm to extend the height and reach of a davit system for entry points on tanks and guardrails.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan