SEYMOUR MIDWEST Lake Rake with Float

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
ApplicationSkimming Floating Aquatic Vegetation and Algae from Water
Blade Width (inch)36
FeaturesPowder Coated Handle
Handle Length (inch)132
Handle MaterialAluminum
Handle TypeStraight
Head MaterialAluminum
ItemLake Rake
Length of Tines (inch)2 1/2
Number of Tines36
Overall Width of Tines (inch)36
Product TypeLake Rake
Tine MaterialAluminum
UNSPSC27112003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait