AIGNER INDEX Label Holder Slide-In

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorClear
ItemLabel Holder
Label Attachment TypeSlide-In
Number of Label Holders25
Overall Length (inch)8
Overall Width (inch)5
Product TypeLabel Holder
SeriesBB
UNSPSC55121618

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan