OTC Hydraulic Ram

Sebelum PPN:
Rp87.999.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminum
Includes55-Ton Aluminum Ram
ItemHydraulic Ram
Nominal Capacity (t)55
Nominal Stroke Length (inch)6
Retracted Height (inch)10.75
Single Acting/Double ActingSingle Acting
Stroke Length (inch)6 1/8
UNSPSC25173808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan