Mechanix Wear Gloves Heavy Duty Latex LG (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Acceptable Quality Level (AQL)4
ColorWhite
Cuff StyleSlip-On
Cuff Thickness (mil)7
Disposable Glove TypeGeneral Purpose
FeaturesAmbidextrous; Lightweight
Federal 209E Clean Room ClassNot Rated
Finger Thickness (mil)7
Latex-FreeContains Latex
Length (inch)8
MaterialLatex
Palm Thickness (mil)7
Powdered/Powder-FreePowder-Free
Silicone FreeSilicone-Free
SizeL
Size Number11
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
Tested for Chemotherapy DrugsNot Tested for Chemotherapy Drugs
TextureGrain
Texture LocationFull
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan