ANNIN FLAGMAKERS Flag Pole

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Ball Dia. (inch)2
Bottom Dia. (inch)2
ColorSilver
FinishSatin Aluminum
Height Above Ground (ft)12.
Includes(2) Piece Rotating Pole, Heavy Duty Cast Wall Base, USA Ny Glo Flag
ItemFlag Pole
MaterialAluminum
Maximum Flag Size (ft)4 x 6
Top Dia. (inch)2
TypeWall Mount
UNSPSC55121905
Wall Thickness (inch)1/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flag poles come in various sizes and materials to mount and display compatible flags.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan