ASSA ABLOY ACCENTRA Exit Device Trim

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
ANSI/BHMA FinishAluminum Painted
Door Height - Maximum (inch)96
Door Thickness - Maximum (inch)1 3/4
Door Thickness - Minimum (inch)1 3/4
Door Width - Maximum (inch)48
Exit Device TypeLever
Fire Rating (hour)3
Hand OrientationNon-Handed
ItemMechanical Exit Device Trim
Ligature ResistantNot Ligature-Resistant
Product TypeMechanical Exit Device Trim
StandardsANSI/BHMA A156.3
Visual Indicator LocationNot Applicable
Visual Indicator MessageNo Message

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trim, handles, and pulls pair with exit devices and push bars and install on the exterior side of doors to allow entry from the outside.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan