BRADY Evacuation Area Sign (Tanda Pencegahan Bahaya)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ANSI CompliantYes
Double-SidedNo
Glow-in-the-DarkNo
HeaderNo Header
Height (inch)14
ItemEmergency Assembly Sign
LegendEvacuation Assembly Area
Legend StyleText
OSHA CompliantYes
Operating Temperature Range (°F)-40 to 230
Printed LanguageEnglish
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Background ColorRed, White
Sign Legend Text ColorWhite
Sign MaterialAluminum
Sign Mounting StyleWith Mounting Holes
Sign ShapeRectangle
StandardsANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Thickness (inch)0.035
UNSPSC31160000
UV ResistantNo
Width (inch)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan