HUBBELL GAI-TRONICS Emergency Telephone

Sebelum PPN:
Rp58.999.900 - Rp69.999.900
Spesifikasi
ColorYellow
ItemEmergency Telephone
MaterialAluminum
Maximum Operating Temperature (°F)140
Minimum Operating Temperature (°F)-4
Overall Depth (inch)4
Overall Height (inch)9 1/2
Overall Width (inch)8
Product TypeEmergency Call Boxes
StandardsFCC, IC, UL/CSA
UNSPSC43191509

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan