Icom Earpiece Clear Acoustic Tube

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Compatible Radio Grainger Model Number813YD4; 857ER8
Compatible Radio Manufacturer Model NumberF200
Compatible Radio SeriesF200
Connector Type (mm)2-pin Slim L type plug (3.5)
Display Qty1
Display Sell UOMEA
Earpiece ColorClear
Earpiece Connection TypeAcoustic Tube
Earpiece StyleEarbud
Microphone LocationShirt/Lapel
Number of Earpieces Included1
Number of wires1
Product TypeEarpieces
Push To TalkNo
UNSPSC31160000
Volume ControlNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These earpieces and headsets connect with compatible series or models of ICOM two-way radios.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan