HONEYWELL HOWARD LEIGHT Lainlain (Dispenser Sumbat Telinga)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Compatible Dispensing SystemBilsom 303; Laser Lite; Matrix; Max; Max Lite; MultiMax; Quiet
Dispenser Capacity500 Pairs
Dispenser Mounting StyleWall
For use withEarplugs
Lid StyleOpen
MaterialAnodyzed Aluminum
Number of Mounting Holes5
Overall Depth (inch)8-1/4
Overall Height (inch)24
Overall Width (inch)11-1/2
Product TypeEmpty Dispenser
UNSPSC46181901

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan