VISUAL WORKPLACE INC. Dry Shadow Board (Papan Siluet Peralatan)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Board Height (inch)72
Board MaterialAluminum
Board Thickness (inch)0.236
Board Width (inch)30
Hardware MaterialAluminum Composite
Included ProductsHanging Hardware
Includes ToolsNo
ItemDry Shadow Board
Product TypeShadow Board
Resistance PropertiesNot Applicable
Shadow Board ApplicationDry-Zone Cleaning
Shadow Shapes Included1NXZ, 1VAC5, 1VAJ6, 1VAJ7, 3H384
UNSPSC44111904
Weight Capacity (lbs)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan