Paladin Drop Cable Stripper

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ApplicationStripping
Body MaterialABS
Cutting Capacities (mm)7.9 to 8.3
FeaturesEasy secure operation for quick stripping
For Wire/Cable TypeFiber Optic Cable
Grip StyleStandard Cushion
Handle StyleStandard
InsulatedNo
ItemDrop Cable Stripper
Maximum Strip Length (mm)8.3
Maximum Wire/Cable Diameter (mm)8 3/10
Minimum Wire/Cable Diameter (mm)7 9/10
Overall Length (inch)3 1/4
Stripping Capacity- Cable (mm)7.9 to 8.3
Tether ReadyNo
TypeElectrical Cable Strippers
UNSPSC27111510

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan