MONOFLEX Disposable Bailer Weighted

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Capacity (ml)1,000
Diameter (inch)1 281/500
ItemWeighted Disposable Bailer
Length (ft)3
MaterialHDPE
UNSPSC41104005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bailers collect liquid samples from large containers, bodies of water, and groundwater wells. The bailer is lowered into the liquid, the bailer automatically fills, and the bailer is then drawn out of the container or well.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan