GHENT Display Rail Cork

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Board ColorNatural
Board MaterialCork
For useIndoors
Frame ColorSilver
Frame MaterialAluminum
Height (inch)2
ItemDisplay Rail
UNSPSC44111907
Width (inch)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cork display rails feature natural cork face material and work with thumbtacks and pins to fasten display materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan