SPEEDAIRE Desiccant Air Dryer

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
Air Inlet Size (inch)1/4
Air Inlet TypeNPT
Air Outlet Size (inch)1/4
Air Outlet TypeNPT
ApplicationCompressed Air Dryer
Body MaterialAluminum
Bowl materialAluminum
Desiccant MaterialMolecular Sieve
Dew Point Temperature (°F)-40
Filter IncludedNo
Filter Rating (micron)15
Filter TypeParticulate
Iso Class2
ItemDesiccant Air Dryer
Maximum Operating Pressure (psi)290
Minimum Operating Temperature (°F)35
Number of Air Inlets1
Number of Air Outlets1
Outside Diameter (inch)4 1/4
Overall Depth (inch)4 1/4
Overall Width (inch)4 13/16
StandardsISO
UNSPSC40151610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These refillable desiccant dryers are reusable by replacing the desiccant. Desiccant beads turn color to indicate they are saturated and ready to be replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan