KINEDYNE Binding Related Decking Beam Aluminum (Bagian Pengikat Pemindahan)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Adjustment Length - Maximum (inch)102 1/4
Adjustment Length - Minimum (inch)91 7/8
Body MaterialAluminum
Body ShapeRectangle
Body Width (inch)2 1/2
Decking Working Load Limit (lb)3,000
Installation OrientationHorizontal
ItemDecking Beam
Overall Extended Length (inch)92
Shoring Working Load Limit (lb)2500
UNSPSC24102101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Load bars for E-tracks and A-tracks install in compatible tracking to prevent cargo from shifting, separate types of cargo, or create a platform to load cargo without stacking pallets on top of each other.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan