TAPCO Custom Backlit Sign

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp77.999.900
Spesifikasi
FeaturesSigns are Readable In Direct Sunlight, Corrosion Resistant Cabinet
IncludesPigtail Connector
ItemCustom Backlit Sign
MaterialAluminum
Rated Life (hour)100,000
StandardsUL/cUL
Temperature Range (°F)-30 to 165
UNSPSC55121703
Voltage (V)120 to 277

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan