MARLBORO Continuous Hinge

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ANSI/BHMA FinishAluminum Clear Coated
Hand OrientationNon-Handed
Includes HardwareHardware Not Included
ItemPiano Hinge
Mounting StyleFull Surface
Number of Holes per LeafZero
Pin MaterialAluminum
Range of Motion - Maximum (°)270
Removable PinYes
UNSPSC31162403

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full-surface mount hinges install directly onto the door and frame, with both leaves on top of each surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait