MAXTEC Coiled Hose Coiled

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ColorGreen
Compatible Gas TypeAir
Compatible MachineBlender, Ventilator
Diameter (inch)1/4
Fitting MaterialBrass
Hose DesignCoiled
Hose TypeSingle
Inlet Connection Type - AirDISS
Inlet Connection Type - OxygenNot Applicable
ItemCoiled Hose
Outlet Connection Gender - AirFemale
Outlet Connection Gender - OxygenNot Applicable
Outlet Connection Type - AirDISS
Outlet Connection Type - OxygenNot Applicable
Overall Length (ft)15
UNSPSC42271715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan