GE Coil Surface Element

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
For use withRange
ItemCoil Surface Element
Overall Height (inch)1 3/4
Overall Width (inch)9 3/4
Product TypeCoil Surface Element
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These items replace worn or damaged parts in ovens and warming equipment manufactured under the GE brand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan