BRADY Clipboard HMIG (Papan Jalan)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Included HardwareNot Applicable
Included Supplemental MaterialsNot Applicable
ItemClipboard
LanguageEnglish
Mounting Hardware IncludedNo
Overall Height (inch)13
Overall Width (inch)9
Product TypeClipboard
StandardsUNSPC 44122012, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
UNSPSC60106108

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait