PEMKO Aluminum Bottom Channel (Lintasan Bawah Pintu Geser)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
FinishAluminum
For Door Height - Maximum (ft)7
For Door Thickness - Maximum (inch)1 3/4
For use withFolding Doors
Includes HardwareHardware Not Included
ItemChannel
MaterialAluminum
Overall Height (inch)13/16
Overall Length (ft)8
Overall Width (inch)13/16
Product TypeChannel
Track TypeBottom
UNSPSC30171503
Weight Capacity (lbs)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hanging door tracks mount to vertical or horizontal surfaces with compatible hanging door track brackets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan