SKILCRAFT Chair Mat

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Back TextureStudded
Body ShapeRectangle
ColorClear
Edge StyleBeveled
For Floor TypeCarpet
Includes LidYes
ItemChair Mat
Lip ShapeRectangle
Lip Width (inch)12
MaterialBiopolymer
Maximum Carpet Thickness (inch)1
Product TypeChair Mat
Thickness (inch)0.15
UNSPSC52101512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-pile chair mats are best suited for carpets that are 3/4" pile or greater.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan