ITI Casserole Dish

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Capacity (oz)8
ColorAmerican White
Dishwasher SafeYes
Freezer SafeNo
ItemCasserole Dish
MaterialVitrified Stoneware
NSF-certifiedNo
Oven SafeYes
Overall Diameter (inch)5
Overall Height (inch)2 3/8
Overall Length (inch)6 1/2
Overall WidthNot Applicable
UNSPSC52151902

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Casserole dishes make and serve casseroles, crustless pies, and macaroni and cheese.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan