ROBERTS Carpet Puller

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Clamp Face Length (inch)3 3/4
Clamp Face Width (inch)1 1/2
ItemCarpet Puller
MaterialAluminum
Overall Height (inch)7 3/8
Overall Length (inch)3 3/4
Overall Width (inch)4 3/4
UNSPSC30161701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carpet pullers peel off glued-on or stretch-in carpeting to prepare for reflooring. Their serrated teeth clamp onto the edge of carpeting for a nonslip grip, and their D-grip handle provides a firm hold for pulling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan