GEMTOR Carabiner Aluminum

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ColorGold
Gate Opening (inch)2
ItemCarabiner
Lock TypeTriple-Action Auto-Lock
MaterialAluminum
Tensile Strength (kN)40
UNSPSC46182304
Weight Capacity (lbs)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan