RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Bulk Storage Bin (Wadah Penyimpanan Bahan)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Bin StyleShelf
ColorWhite
Dishwasher SafeYes
First In First Out CompatibleNo
IncludesScoop
ItemBulk Storage Bin
Lid ColorClear
Lid IncludedYes
NSF-certifiedYes
Overall Height (inch)16 7/8
Overall Length (inch)23 1/2
Product TypeIngredient Bin with Scoop
UNSPSC24112003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shelf ingredient bins sit on pantry or refrigerator shelves for convenient access to contents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan