BUYERS PRODUCTS Brackets

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorSilver
Compatible Thickness (inch)5/16
Compatible Width (inch)24
MaterialSteel
Mounting Hole Diameter (inch)3/8
Overall Diameter (inch)5/16
Overall Height (inch)21
Overall Length (inch)25-1/8
Overall Width (inch)25-1/8
Product TypeAnti-Sail Bracket
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan