RETRACTA-BELT Barrier Post with Belt

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
ADA ComplianceNo
Base ConfigurationDetachable
Base Diameter (inch)2 1/2
Base TypeRemovable
Belt ColorBlack
Belt Length (ft)10
Belt Width (inch)2
Height AdjustabilityFixed Height
Indoor/Outdoor UsageIndoor, Outdoor
ItemBarrier Post with Belt
Maximum Overall Height (inch)38
Number of Belts1
Post Diameter (inch)2 1/2
Post MaterialAluminum
Product TypeStanchion
UNSPSC46151505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan