DE-STA-CO Auto Release Venturi

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Air Consumed (scfm)1.4 @ 60 PSIG
Air Inlet Connection Size (inch)1/8
Air Inlet GenderMale
Air Inlet TypeNPT
Base MaterialAluminum
Housing MaterialAluminum
ItemAuto Release Venturi Right Hand 3/8 Npt
Maximum Inlet Pressure (PSI)60
UNSPSC40101601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These De-Sta-Co ARV block-type vacuum generators provide automatic workpiece release for high-speed operation in robotic systems. They feature integrated blowoff and built-in exhaust silencers. Vacuum cups mount directly to generators.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan