BANNER STAKES Belt Head Arc Flash Boundary (Sabuk Pembatas)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Belt ColorRed
Belt Length (ft)15
Belt PatternNo Pattern
Belt Width (inch)2 1/2
Includes(5) 15 ft Retractable Belts
ItemRetractable Belt Head
LegendDo Not Enter - Arc Flash Boundary
Legend ColorBlack
Overall Height (inch)42
Resistance PropertiesRust Resistant
UNSPSC46151505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These items replace worn or damaged retractable belt barrier cassettes. They should be matched to a compatible belt barrier post or wall-mount unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan