MASTER APPLIANCE APPL UT-50 Hot Air Hot Air Tip

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Compatible Handpiece ManufacturerMaster Appliance
Compatible Handpiece Manufacturer Model NumberUT-50
ItemHot Air Tip
Maximum Operating Temperature (°F)2372
Tip SeriesUT-50
Tip TypeHot Air
Tip Width (mm)4.7
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These iron- and chrome-plated tips are compatible with Master Appliance Ultratorch UT-50 series butane tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan