VESTIL Aluminum Treadplate Corner Guard

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ColorGray
FeaturesFor Indoor or Outdoor Use
Includes HardwareHardware Not Included
ItemDoor Edge Guard
MaterialAluminum
Overall Height (inch)48
Overall Width (inch)3 1/8
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Edge guards cover the edges of compatible doors to help them withstand impact and heavy use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan