TROEMNER Adjustable Single Cylinder Stand

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ColorGray
Compatible Cylinder Diameter (Maximum) (inch)9 1/4
Compatible Cylinder Diameter (Minimum) (inch)6
Cylinder Securing MechanismL Brackets
For use withGas Cylinders
IncludesAdjustable L-Bracket
ItemAdjustable Single Cylinder Stand
MaterialCast Aluminum
Number of Cylinders Held1
Overall Depth (inch)15 1/2
Overall Height (inch)7 1/2
Overall Width (inch)18 1/2
UNSPSC24101504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These floor-mounted stands have a wide base to hold and secure cylinders.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan