Schneider Additional pole

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorGray
Compatible with Manufacturer Model NumberVLS3P016R1, VLS3P025R1, VLS3P032R1, VLS3P040R1
Current Rating (A)40
Depth (inch)1.72
For Use With Grainger Item Number615A62, 615A64, 615A66, 615A67
For use withTeSys VLS Series
Height (inch)3.07
ItemAdditional pole
Maximum Voltage (V)690 AC
Mounting MechanismDoor
Product TypeAdditional Pole
Resistance PropertiesFire-Resistant
StandardsCSA C22.2 No 14, IEC 60947-3, UL 508
UNSPSC31160000
Width (inch)0.47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Add-on electrical modules secure onto switch assemblies to expand the number of poles they support.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan