AIRSEPT A/C Pressure Regulator High Side Filter (Regulator Tekanan Ac)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
ApplicationMaintain Refrigerant Flow and High Side Filter Traps Debris
For use withA/C System Service
ItemA/C High Side Filter
MaterialAluminum
Number of Pieces7
Outside Diameter (inch)1
Package Quantity1
Size (inch)4
UNSPSC40161505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait