LYLE Security Sign Reflective Sheeting

Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Anti-Slip SurfaceNo
Depth (inch)1/25
Glow In The DarkNo
Material PropertiesFlexible
Metal DetectableNo
Minimum Application Temperature (°F)65
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Film Laminate
Retroreflective GradeEngineer Grade
Sign HeaderWarning
Sign Header StyleText
Sign Legend StyleText
Sign MaterialReflective Sheeting
Thickness (inch)0.004
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan