CONDOR Quarantine Area Sign Aluminum

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Double-SidedNo
Glow In The DarkNo
HeaderDanger
Header Background ColorBlack, Red, White
Header Legend ColorWhite
Height (inch)7
ItemQuarantine Area Sign
LegendQuarantine Area Authorized Personnel Only
Legend StyleText
OSHA CompliantYes
Operating Temperature Range (°F)-40 to 250
Printed LanguageEnglish
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Background ColorWhite
Sign Legend Text ColorBlack
Sign MaterialAluminum
Sign Mounting StyleWith Mounting Holes
Sign ShapeRectangle
Thickness (inch)0.032
UNSPSC55121718
UV ResistantYes
Width (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The text on this sign is: "Danger; Quarantine Area; Authorized Personnel Only"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan